ESLON TS fitting insert valve socket 20 R3/4

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)33
Dimension L (mm)75
MaterialRigid polyvinyl chloride (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)5 to 40
PVC Pipe Nominal Diameter (mm)20
ScrewR3/4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Made from rigid polyvinyl chloride resin, it is harmless to the human body and does not add color or odor to water.
Use
Only for VP pipe (hard PVC pipe).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan