Yotoriyama Triangular filter M 300 mesh

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ColorTranslucent
MaterialBody = Polypropylene (PP), Filter = Stainless steel
Mesh Size300
Mounting Diameter (mm)50
Outer Diameter (mm)140
TypeM size
Upper Diameter x Lower Diameter x Height (mm)140x50x97

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is economical because it can be washed and used repeatedly.
Use
For filtering paints, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan