Iscar Tongue Grip Adapter TGAD (Holder Pahat Grooving)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)1.05
Dimension A2 (mm)3.2
Dimension D (mm)32 (max)
Dimension L (mm)41.5
Dimension W (mm)1.4
Suitable TipTAG 1.4..

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan