shimomura Tongs Full Veg Smile Stainless Steel Tongs

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Materialstainless steel
Overall Length (mm)255
Width (mm)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
From preparation to serving and serving, it is a big success. An orthodox stainless steel tong with a ring stopper.
Use
For serving food.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan