IM Telephone Pole Number Tag

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Height (mm)240
MaterialASA resin
Thickness (mm)1.8
Width (mm)80

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A telephone pole number tag made of weather-resistant two-layer resin (front: white, back: black). Because it is curved, it can be installed along the utility pole.
Use
For management of concrete pillars, steel plate assembly pillars, wooden pillars, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan