TRUSCO Beaker Glass High Form (Gelas Kimia)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Capacity (ml)100
HandleNone
Heat Resistance Temperature (°C)300
Height (mm)88
Main Unit MaterialBorosilicate glass
Outer Diameter (mm)47
Scale (ml)10 (start 20)
TypeThor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Borosilicate glass tall beaker with excellent heat and chemical resistance.
Use
For stirring, mixing and heating liquids.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait