KDS Tablet holder for multi-clamp

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Body MaterialABS
Clamping range (mm)120-220
Maximum Jaw Opening (mm)145
Overall Height (mm)150
Overall Length (mm)65
Suitable ModelMDS-1
Thickness (mm)65
Thread Diameter (inch)(Multi-clamp only) 1/4
Width (mm)65

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
Attach to multi-clamp to fix tablet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait