KREO Table Heater KH1800 3H Timer (Pemanas Listrik Meja)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Height (mm)18
Length (mm)360
Power Consumption (kW)0.09
Power Input (V)100
Width (mm)455

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan