TRUSCO Strap Buckle (Kepala Tali Sabuk Sling)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp749.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)62.3
MaterialPolyacetal (POM)
Suitable Belt Width (mm)50
Width (mm)74.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Resin metal fittings for flat belts. You can easily fix, adjust the length, and connect the belt.
Use
For fixing belts such as bags and backpacks. For belt connection and length adjustment during bundling work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait