NPK Straight grinder for whetstone with shaft 15405

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Air Consumption (m³/minute)0.55
Chuck Inner Diameter (mm)6
Exhaust PortSide
Height (mm)0.6
Hose connectionRc1/4
Overall Length (mm)311
Rotation Speed No Load (rpm)19000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For finishing cast deburring welds. Various polishing work and heavy grinding work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan