TRUSCO Stepped Drill for Countersunk Screws M8

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Blade Tip Length (mm)9
Flute Length (mm)45
Larger Diameter (mm)16.5
MaterialHigh speed steel (SKH51)
Overall Length (mm)90
Shank Diameter (mm)12
Step Length (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Do not use this product if there is a pilot hole.
Feature
For countersunk screws.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan