Fargo Stop Kontak Steel AC 4-Gang Silver (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.8
ColorSilver
Height (mm)43
Length (mm)113
MaterialIron, flame-retardant PC resin
Number of Outlets4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Voltage15A, 100-125V (up to 1500W)
Width (mm)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A steel tap that is durable and made of iron.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait