Mitsubishi Standard insert for cutting during turning Coated cermet

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Chip breakerNone
Clearance Angle (°)7
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Cutting Blade Length (mm)6.9
Inscribed Circle Diameter (mm)3.97
MaterialMD220
ShapeEquilateral triangle 60°
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40° -60°
Thickness (mm)1.59
Thickness Tolerance (mm)±0.13
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan