MIZUMOTO StainlessSteelMAMEBlock

Sebelum PPN:
Rp849.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
Dimension D2 (mm)6
FinishBuffing Finish
Main Unit MaterialStainless steel (SUS304)
Number of Pulley1
Type1 car with beke

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For hoisting and pulling loads by passing a rope through.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan