MIZUMOTO Stainless Steel C-Clamp (Klem C)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)16
Dimension B (mm)23.5
Dimension L (mm)59
Dimension S (mm)26
Dimension T (mm)29
Dimension W (mm)60
Jaw Depth (mm)29
Main Unit MaterialStainless steel
Maximum Jaw Opening (mm)26
TypeGiant clam vise

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan