Tombow Stainless Rake

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
MaterialCutting edge = Stainless steel, Handle = Wood
Overall Length (mm)1800
Tip Width (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The blade tip is made of stainless steel and is rust resistant.
Use
For leveling grounds, asphalt, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan