Suiden Spot Air Conditioner Exhaust Duct (Selang Buang AC Spot)

Sebelum PPN:
Rp4.399.900
Spesifikasi
Diameter (mm)180
Length (m)4
Suitable ModelSS-25ED-1/3, SS-25DD-1/3, SS-25WC-1/3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The exhaust lead duct blows hot exhaust air upwards, preventing it from escaping around the unit. A filter is built into the intake side to prevent a decrease in cooling due to clogging.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait