Kikulon Sponge Scrubber Soft 5P

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Height (mm)115
Materialnylon, polyurethane
Thickness (mm)36
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High detergency without scratching. A combination of blue non-woven fabric, which is effective against contamination, and a sponge with excellent drainage and lathering.
Use
For cleaning stainless steel, plastic and glass.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan