TRUSCO Spare Blade (Pemotong Lakban)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Height (mm)9
MaterialStainless steel (SUS420)
Maximum Diameter of Roll (mm)120
Maximum Tape Width (mm)50
Suitable ModelFT-22606
Width (mm)57

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Spare blade for FT-22606. Because it is stainless steel, it is hard to rust.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan