CHIYODA Coupling High-Cock One Touch Joint Socket Hose Fitting Type (Kopler)

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimension A (mm)31.5
Dimension B (mm)11
Dimension C (mm)15
Hose Inner Diameter (mm)4
Hose Outer Diameter (mm)6
Maximum Operating Pressure (MPa)1
Operating Temperature Range (°C)-5 to 60
ShapeSocket
Socket or PlugSocket
Suitable fluidCompressed air
Width Across Flats H1 (mm)12
Width Across Flats H2 (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan