ASW Socket bit with magnet, insertion angle 6.35 x width across flats 13.0 mm, total length 50 mm

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Hex Size, Across Flats (mm)13
Insertion Dimension (mm)6.35
MaterialTool steel
Opposite Side(shape) hexagonal
Overall Length (mm)50
Width Across Flats (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A strong magnet is attached to hold the nut. Highly durable even with impact drivers. Carefully quenched and durable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan