UNIVET Safety/Protection Glasses Single-Lens 511 black (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Angle Adjustment RangeYes
Lens ColorClear
Lens Thickness (mm)2.2
MaterialLens = Polycarbonate, Frame = Nylon
StandardEN166 EN170
Temple ColorBlack
UV ProtectionYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The length and angle of the temples can be adjusted for a perfect fit. The lens shape also protects the sides of the face.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan