Freund Sheet Metal Tsukamibashi Mini Mouth

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
Jaw Length (mm)32
MaterialTool steel, grip = Vinyl chloride (PVC)
Overall Length (mm)180
Tip Width (mm)22
TypeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is an easy-to-handle small-sized Tsukamibashi. Ideal for bending and crushing sheet metal. Since the mouth closes parallel, it is hard to damage the sheet metal. The handle has a grip and is non-slip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan