CHOPLA Container Sealing Up Box (Wadah Acar)

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
Capacity (L)20.7
Depth (mm)364
External Dimensions / Height (mm)165
External Dimensions / Width (mm)456
Height (mm)165
Length (mm)364
MaterialBody, fastener = polypropylene, lid = styrene resin, packing = silicone
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)456

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan