Sonic Scrubbers Electric Brush Scrubber Kitchen/Home (No Battery)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ColorGray/Black
Height (mm)260
Length (mm)35
MaterialBody = ABS resin, thermoplastic elastomer; Brush = ABS, POM, nylon
Set ContentsMain unit (medium hard brush set) x 1, strap x 1
Short Side (mm)150
Thickness (mm)40
Vertical Height (mm)290
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan