delvo Screw alignment dish electrostatic screw size 2.0-2.6mm (80227)

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
Depth (mm)13.5
Height (mm)25
Hole Distance (mm)6
Length (mm)142
Number of Holes273
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Screw Dimensions (mm)2.0-2.6
Width (mm)94

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan