3M Scotch Double-Sided Adhesive Tape Strong Premium Gold (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp159.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Adhesive MaterialsMetal
Adhesive Strength (N/10mm)40
Adhesive TypeSuper strong
Base MaterialAcrylic foam
ColorTransparent
Operating Temperature Range (°C)-20 to 150
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Length (m)1.5
Tape Thickness (mm)1
Where to UseFor indoor/outdoor
suitable usageTransparent

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since the tape is transparent, the pasted marks are inconspicuous!

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan