3M Scotch Double-Sided Adhesive Tape Super Strong for Tile Surfaces 12mm x 1.5m (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)30
ColorGray
Length (m)1.5
MaterialBase material = Acrylic foam, Adhesive = Special acrylic
Operating Temperature Range (°C)-20 to 80
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)1.1
Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Adapts well to material deformation and shrinkage, and exhibits good adhesion to rough surfaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan