3M Scotch Double-Sided Adhesive Tape Strong for Uneven Surfaces 19mm x 4m (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)90 degree peel strength = 52
ColorGray
Length (m)4
MaterialBase = Acrylic foam, Adhesive = Acrylic
Operating Temperature Range (°C)-20 to 90
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)1.2
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Adapts well to uneven surfaces.
Use
For bonding uneven surfaces such as concrete, blocks, and veneers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan