3M Scotch Double-Sided Adhesive Tape for Artificial Grass 30mm x 10m (Double Tape/ Isolasi Bolak Balik)

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)90 degree peel strength = 13.8
ColorBlack
Length (m)10
MaterialBase material = Acrylic adhesive (with non-woven fabric)
Operating Temperature Range (°C)-20 to 60
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)1
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan