JEJASTAGE Scoop Kanagutsuki PE SM-340 (Sekop)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)410
MaterialTip = Stainless steel, Wood handle = Natural wood, Plate / Grip = Polyethylene
Overall Length (mm)1115
Shovel Tip Width (mm)340

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan