Minimo Sandpaper Disc #1000 φ40 (100 Pieces) (Amplas Bulat)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Abrasive Grain Size(#)1000
Hole Diameter (mm)11
Outer Diameter (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Standard type sandpaper disc with excellent grindability and less clogging. Highly versatile and available in a wide range of particle sizes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan