Morimitsu Knife Case Sancho Difference Leather

Sebelum PPN:
Rp969.900
Spesifikasi
ColorBlack
External Dimensions Frontage (mm)140
Height (mm)215
Length (mm)65
MaterialPolyester
PC Compartment Inner Dimensions Width W x Depth D x Height H (mm)120x45x195
Width (mm)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Insert scissors, grips, mallets, and sheet metal tools from your waist. Used from the waist during sheet metal work. 3 pieces of sheet metal tools can be conveniently used.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan