INFIELD Safety/Protection Glasseses MILOR blue/gray (Kacamata Safety)

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
FunctionAnti-fogging, scratch-proof, UV cut, angle adjustment range
Height (mm)48
Lens ColorClear
Lens Thickness (mm)2.2
MaterialLens = Polycarbonate, Frame = Polycarbonate, Thermoplastic elastomer
Temple ColorBlue Gray
Width (mm)152

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan