JEJASTAGE Russell Piper R-550

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)287
MaterialGrip = Polyethylene, Pipe handle = Iron (melamine coating), Dish = Polypropylene
Overall Length (mm)1400
Shovel Tip Width (mm)556

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan