NITTO Isolasi Bolak Balik VR-5000T (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
AdhesiveSpecial rubber system
Adhesive Strength (N/10mm)25
ColorWhite
Length (m)50
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)0.3
Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Uses a special rubber-based adhesive that exhibits strong adhesion to polyethylene and polypropylene. Excellent repulsion resistance (curved surface adhesion). Excellent adhesion to rough surfaces.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan