Mitsubishi Round holder for stick bar/sticky for inner diameter/grooving/threading processing

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Body Diameter (mm)15
Connection Bore Diameter (mm)(Work side) 6
Functional Length (mm)125
Shank Diameter (mm)22
Tightening Torque (N m)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan