Mitsubishi Right hand wiper insert with SN breaker for medium cutting of small turning tools, PVD coating

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Chip breakerOne side
Clearance Angle (°)5
Corner Height Tolerance (mm)±0.025
Corner Radius (mm)0.03
Cutting Blade Length (mm)11.2
Inscribed Circle Diameter (mm)6.35
MaterialVP15TF
ShapeDiamond 35°
Socket ShapePartially cylindrical hole one side 40° -60°
Thickness (mm)3.18
Thickness Tolerance (mm)±0.025
Tolerance of Inscribed Circle (mm)±0.025
With Or Without HoleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan