CHOPLA Rice Tub

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
Capacity (L)3.1
Depth (mm)145
External Dimensions / Height (mm)169
External Dimensions / Width (mm)201
Height (mm)169
Length (mm)201
MaterialBody, clasp, cup = polypropylene, lid = AS resin, packing = silicone
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)145

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The lid has a plastic clasp. It can be sealed and used with a silicon rubber packing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan