LANGTOOLS Replacement tip claws for 75, 6 sets included

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Hook Type15° curved claw, 70° curved claw
MaterialHardened alloy steel
Set Contents15° bent claws x 3 sets, 70° bent claws x 3 sets
Suitable Model75
Tip Diameter (mm)15° curved jaw = 2.3, 2.7, 3.0 70° curved jaw = 2.3, 2.7, 3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Spare claw set for interchangeable claw snap ring pliers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan