martor Cutter Blades Short Type for TRAPEZOID BLADE 60095 (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)0.63
MaterialAlloy tool steel
Overall Length (mm)40
Suitable Model116006/625001/10130610/10150610/52500410
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Spare blade for safety cutter. By intentionally shortening the overall length of the blade, the cutting depth of the blade is reduced to increase safety.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait