NITTO Isolasi Bolak Balik Strong Bisa Dilepas Pasang No. 5000NS (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)8
ColorWhite
Length (m)50
MaterialBase material = Non-woven fabric, Adhesive = Acrylic
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)0.16
Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Strong adhesive type can be removed again. Uses a strong support that facilitates sorting for recycling and reuse. The product number is displayed on the separator to prevent confusion with other double-sided tapes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan