NITTO Isolasi Bolak Balik Strong Bisa Dilepas Pasang No. 5000NS (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Adhesive Strength (N/10mm)8
Base MaterialNon-woven fabric
ColorWhite
Length (m)50
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thickness (mm)0.16
Width (mm)110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Strong adhesive type can be removed again. Uses a strong support that facilitates sorting for recycling and reuse. The product number is displayed on the separator to prevent confusion with other double-sided tapes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan