STS Reference Point Nail Marker

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
Bolt3/8x60
Head Diameter (mm)50
MaterialRivets = brass , Point bolt = stainless steel
Overall Length (mm)9
Weighing Pan Thickness (mm)64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A brass reference point stud that is easy to embed and paste.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan