KC Pipa PVC Drainase VU 150x0.5M (PVC Pipe)

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)165
Dimension L (mm)500
Dimensions t (mm)5.1
Length (m)0.5
Length (mm)500
MaterialRigid PVC (PVC)
Maximum Operating Pressure (MPa)0.6
Nominal Diameter (mm)150
Operating Temperature Range (°C)5 to 35
Outer Diameter (mm)165
Thickness (mm)5.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan