LIHIT LAB. Punchless File Z type

Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
Binder MaterialSteel, resin
ColorBlack
Cover MaterialPolypropylene
Dimensions, Height x Width (mm)306x239
File Capacity (sheet)120
SizeA4 vertical
Spine Width (mm)15
Thickness (mm)Cover fabric / 0.75
TypeLever file, Vertical type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Convenient transparent triangular pocket Z-type metal fittings with resin on both ends prevent documents from falling out.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait