HHH Pulley block 25mm

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Groove Width (mm)7
MaterialResin, stainless steel
Maximum Working Load (kg)20
Overall Length (mm)60
Wheel Diameter (mm)25
Width (mm)26

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Pulley made of resin (frame is made of stainless steel).
Use
Please use it for lifting and lowering and pulling lightweight objects by hanging it and passing it through a rope.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan