Pizzato Pre-wired Limit Switch NF Series

Sebelum PPN:
Rp899.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Length (mm)16
Protection ClassIP67, IP69K
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Width (mm)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan