TRUSCO Crucible Porcelain C-Shape 30ml Standard C1 (Wadah Pelebur)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
Capacity (ml)30
Heat Resistance Temperature (°C)1100
Height (mm)45
MaterialPorcelain
Outer Diameter (mm)37

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan