TRUSCO Crucible Porcelain C-Shape 15ml Standard C0 (Cawan Lebur)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Capacity (ml)15
Heat Resistance Temperature (°C)1100
Height (mm)36
MaterialPorcelain
Outer Diameter (mm)28

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan